充電PLUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53080784 品番200mmX28P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

充電式・AC式に最適な小型チップソーです。
薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。
薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。
変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。

用途草刈作業用。 仕様20-25.4変換パーツ付 適合AC・充電刈払機用 材質S50C 刃数28 穴径(Φmm)20/25.4 刃厚(mm)1.5 外径(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする