セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53080800
品番
200mmX30P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。
変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途
草刈作業用。
仕様
20-25.4変換パーツ付
適合
刈払機:20cc以上
材質
S50C
刃数
30
穴径(Φmm)
20/25.4
刃厚(mm)
2
外径(mm)
200