セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 一般草刈用カッター/チップソー
軽量大径チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53080809
品番
305mmX60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
大型サイズの草刈用チップソーです。
従来の255mmチップソーに比べ作業効率アップ.します。
軽量設計で305mmでも軽く疲労も軽減します。
用途
草刈作業用。
適合
刈払機:30cc以上
材質
S50C
刃数
60
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
外径(mm)
305