BL-500-SS 輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション 53080826 BL-500-SS 輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション 53080826 BL-500-SS 輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション 53080826 BL-500-SS 輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション 53080826 BL-500-SS 輝夜 LEDバルーンライト500W 和コーポレーション 53080826

輝夜 LEDバルーンライト500W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53080826 品番 BL-500-SS
参考基準価格(税別)¥652,700 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。

明るさ(Lm)72000(全灯)、36000(半灯) 電球の種類LED コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ) 消費電力(W)490(全灯)、245(半灯) 電源タイプ電源コード式 芯数2芯・3芯兼用 特殊用途防水、防塵 用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 セット内容500W灯部×1、反射バルーン×1枚、中型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1 直径(Φmm)バルーン:1200 高さ(mm)中型三脚スタンド:1450〜2180、バルーン:670 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100〜240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯) 型番中型三脚:BL-500STM 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする