セフティー3
セフティー3の 草よけ/保護用品
セフティー3の 安全ネット
多目的ネット ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53080845
品番
2mx10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
目立ちにくい黒色仕様で様々な用途で使用できる万能ネットです。
家周りカーポート吹き込み防止にも使用できます。
犬・猫等の侵入防止や砂・埃・雪の対策にも使用可能です。
用途
ベランダの目隠し・鳥よけに、庭用フェンスなど。
仕様
ハトメ付き
材質
ポリエチレン
寸法(m)
2X10
目合い(mm)
4
注意
※使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。