BL-960-FS 輝夜 LEDバルーンライト960W 和コーポレーション 53080853 BL-960-FS 輝夜 LEDバルーンライト960W 和コーポレーション 53080853 BL-960-FS 輝夜 LEDバルーンライト960W 和コーポレーション 53080853 BL-960-FS 輝夜 LEDバルーンライト960W 和コーポレーション 53080853 BL-960-FS 輝夜 LEDバルーンライト960W 和コーポレーション 53080853

輝夜 LEDバルーンライト960W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53080853 品番 BL-960-FS
参考基準価格(税別)¥773,500 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。
優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。
優しい光で目の負担が少ない。

電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP55 特殊用途防水、防塵 消費電力(W)960(全灯)、480(半灯) 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯) コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ) 用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい セット内容960W灯部×1、全光バルーン×1枚、大型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5 直径(Φmm)バルーン:910 高さ(mm)大型三脚スタンド:1740〜3700、バルーン:700 電圧(V)100〜240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1 定格周波数(Hz)50/60 型番大型三脚:BL-500STB 芯数2芯・3芯兼用 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする