ハイグレードチップソー20枚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53081055 品番230mmX36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。
チップ部4面研磨で切れ味抜群です。
強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
お得な20枚セットです。

用途刈払機用チップソー。 適合25cc未満刈払機 材質台金:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 入数(枚)20 刃数(p)36 刃厚(mm)2 JIS規格適合商品 外径(mm)230 穴径(mm)25.4
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。この刈刃は刈払機専用ですのでそれ以外の使用は絶対にしないで下さい。
※作業用途に合ったチップソーを選定して下さい。特に雑草用のチップソーで灌木等の雑木は絶対に切断しないで下さい。チップソーにヒビ割れが無いか目立ては出来ているかよく確認して下さい。チップソーの締付けネジは確実に締付けて下さい。
※刈払機を試運転し、ガタツキ、ブレなどがないかを点検し、安全を確認して下さい。横振れ、外周振れの大きなチップソーは1刃当たりの切断負荷のバランスがくずれ振動発生の原因となりますので刈払機メーカー指定外の大きな外径のチップソーと同じく絶対に使用しないで下さい。作業をする時は、周囲に人がいないことを確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近づけないようにして行ってください。
※石、缶、ビン、電線等の硬質異物にチップソーが当たらないように、作業はそれら硬質異物を避けるように充分注意して行って下さい。チップソー回転数はチップソーがもし硬質異物に当たった時の衝撃による破損を少しでも少なくするために毎分6000回転以下で使用して下さい。高速回転は危険です。
※安全のため激しい衝撃を加えない様に作業を行って下さい。作業中にチップソーの異常な振動又は衝撃を感じたら直ちに刈払機のエンジンを停止してチップソーのヒビ割れ等の確認をして下さい。チップソーの異常を発見したら、そのチップソーは絶対に継続使用しないで下さい。
※作業終了時にはエンジンを停めチップソーを刈払機から取り外してチップソーにヒビ割れ、変形、摩耗等の異常が無いか点検確認して下さい。もしヒビ割れ、変形等の異常の場合は絶対に再使用せずに破棄して下さい。摩耗の場合は清掃の上で適切な目立てをして下さい。次回使用のために防錆油等で防錆処理の後に幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする