不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
低反発折たたみベッド フリーロック42段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53081167
品番
14743
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
タイプ
高床
床面高さ(mm)
410
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×365×1205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×2080×490
床からスノコ板までの高さ(mm)
330
材質
スチール、ポリエステル100%、ウレタンフォーム
質量(kg)
23.7
種類
折りたたみベッド
耐荷重(kg)
80
マットタイプ
低反発
マット寸法(mm)
890×2000×80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません