不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
折たたみ電動ベッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53081176
品番
14744
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
種類
電動折りたたみベッド
材質
スチール、ポリエステル100%、ウレタンフォーム
質量(kg)
36
耐荷重(kg)
90
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×2075×425
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません