SRS-LSR200 お手元スピーカー SONY 53081429 SRS-LSR200 お手元スピーカー SONY 53081429 SRS-LSR200 お手元スピーカー SONY 53081429

お手元スピーカー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53081429 品番SRS-LSR200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1 質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630 電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用) 出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1 最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター) 方式【リモコン】赤外線方式 入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大) 連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による) 機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ 充電時間(時間)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源 適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります 変調方式その他の方式 通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30 周波数帯域(GHz)2.4帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
昼食時 食堂のTV
製造業

昼食時の食堂でTVから5m程離れている箇所の社員の為に購入。
今まではTV音量を上げるとテレビ間近の社員は音がうるさく感じたが、TV音量はそのままで離れている社員にも音が聞こえるようになりました。
操作性も良く、セットアップも簡単でした。

対象商品:
53081429
2023-02-03
用途:
テレビの音を聞く
その他業種

耳が少し遠くなってきた親のために購入しました。
これまで大音量でもテレビの音(人の声)がよく聞こえないと言っていたのが、このスピーカーだとよく聞こえるようになったと、とても喜んでいました。
耳が遠くない私が聞いても、聞きやすくなったと感じます。
リモコン機能も(私は副次的なものだと思っていましたが)大活躍していて、メインのリモコンとして使っているようです。

対象商品:
53081429
2021-03-02
用途:
テレビの音声をはっきり聞きたい為
農・林・水産業

お値段的にはやや高価であるが聴力が低下した者としては助かっています。
使用したい場所が沢山あるので安価にしてもらえると助かるのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする