アメフレック
アメフレックの コーナーガード・クッション
アメフレックの その他コーナーガード・クッション
ラックガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53081648
品番
RPS 600
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
パイプ
色
イエロー
用途
ラックの柱をガード。
長さ(mm)
600
質量(kg)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※対応柱幅は資料参考願います。直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません