アメフレック
アメフレックの コーナーガード・クッション
アメフレックの その他コーナーガード・クッション
ラックガード取付工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53081675
品番
RP CLICK
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
てこの原理で簡単にラックガードを取付できます。
材質
棒部分:鉄、柄部分:シリコン
用途
ラックガードの取付に。
長さ(mm)
350
質量(kg)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません