アメフレック
アメフレックの コーナーガード・クッション
アメフレックの その他コーナーガード・クッション
ガードポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53081684
品番
GRD 90 250
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
パイプ
色
イエロー
用途
工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。
質量(kg)
3
高さ(mm)
250
奥行(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません