EP-08BK-AZ 電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム 53082385

EP-08BK-AZ 電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム 53082385
EP-08BK-AZ 電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム 53082385
EP-08BK-AZ 電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム 53082385
EP-08BK-AZ 電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム 53082385
EP-08BK-AZ 電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム 53082385
EP-08BK-AZ 電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム 53082385
EP-08BK-AZ 電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム 53082385

電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53082385品番EP-08BK-AZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。
B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズ。
はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。
付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。

用途
書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。

B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズです。

ワンタッチで画面消去が可能。
本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。

スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。

はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。
フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。

付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。

本体の裏にタッチペンを収納できる専用スペースがあるので、紛失を防止します。
マグネットで固定するので軽い力で取り外しが可能です。

コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)材質ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABSブラック質量(g)約143(電池含む)使用電池CR2032連続動作時間約75時間収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×7×150使用可能日数約450日 ※1日の消去回数が約20回の場合繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

製品紹介 EP-08BK-AZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53082385
2025-10-28
用途: メモ用に使う
飲食業

画面が暗くて読み書きずらい。ドコモショップで使ってるようなのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする