電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53082394 品番EP-12BK-AZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。
メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面。
はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。
付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。

用途
書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。

メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面の12インチです。

ワンタッチで画面消去が可能。
本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。

スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。

はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。
フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。

付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。

本体側面の溝にスライドさせてタッチペンの固定が可能です。
専用のストラップが付属しているのでタッチペンの紛失も防げます。

コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属) 材質ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABS ブラック 質量(g)約210(電池含む) 使用電池CR2025 連続動作時間約50時間 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×6×192 使用可能日数約300日 ※1日の消去回数が約20回の場合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする