EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708

EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708
EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708
EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708
EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708
EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708
EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708
EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708
EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708
EF-PFMK14W10 パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコム 53082708

パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ14Wインチ(16:10)
内容量1個注文コード53082708品番EF-PFMK14W10
参考基準価格(税別)¥12,810販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。
簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。

用途
移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。

マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。

画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。

LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。

ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。

透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。

紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。

タッチパネルに対応しています。

フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。

パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。

付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。

付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。

フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。
また、液晶上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。

フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。

マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。
重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。

ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。
お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)その他※液晶上部のベゼル部分は5mm以上必要 ※14インチ(16:10)302×188.5mm対応品材質PET、マグネット、鉄寸法(幅W×高さH)(mm)306×194.5(上部の黒い部分約4含む)対応機種汎用可視光線透過率(%)約63取付け方法マグネット表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9対応インチサイズ14Wインチ(16:10)タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応反射防止ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.35、マグネット部分:0.9、鉄粉シール:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする