パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター 着脱式 視野角度60度

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53082744 品番 EF-PFNS14W10
参考基準価格(税別)¥12,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

吸着タイプで着脱簡単!タッチパネルに対応した、周りの視線から画面を守るのぞき見防止フィルター 。

用途
周りの視線から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。

画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。

金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。

画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。

LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。

ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。

透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。

紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。

タッチパネルに対応しています。

フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。

フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。
ベゼル部分は5mm以上必要となります。

ガラスや凹凸のない面に適しています。

凹凸やシボがあると吸着力は低下します。

ナノサクション面は、極力触れずにご使用することをおすすめします。
吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ナノサクションシール(取り換え用)×4、剥離シール、サポートシール×4 適合機種汎用 材質PET、アクリル 取付方式自己吸着 寸法(幅W×高さH)(mm)309×202.5(左右上下100×5のナノサクション部含む) 可視光線透過率(%)約63 表面硬度2H 対応インチサイズ14Wインチ(16:10) タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約42% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.35、ナノサクション部:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする