耐荷重(kg/段)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1200
段数4
色アイボリー
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
質量(kg)79
高さ(mm)1200
奥行(mm)600
間口(mm)1800
棚段数4
アズワン品番64-5302-82
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250
アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)250