均等耐荷重(kg)500(底板 50)
間口(mm)1200
奥行(mm)800
高さ(mm)740
質量(kg)62
材質(天板)スチール(粉体塗装)
材質(本体)スチール/底板合板
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)150
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様バイス取付可能
材質(底板)合板製
天板厚さ(mm)38
アズワン品番64-5295-53
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38