GWBF-188 重量作業台GWBタイプ(移動式) サカエ 53091073 GWBF-188 重量作業台GWBタイプ(移動式) サカエ 53091073

重量作業台GWBタイプ(移動式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)800 均等耐荷重(kg)500(底板 50) 注文コード53091073 品番GWBF-188
参考基準価格(税別)¥187,400 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)500(底板 50) 間口(mm)1800 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)85 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール/底板合板 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)150 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。 仕様バイス取付可能 材質(底板)合板製 天板厚さ(mm)38 アズワン品番64-5295-51 グリーン購入法適合 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.9MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする