曜日別特売
KS-126FER 軽量作業台KSタイプ 移動式 (改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 53091186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-126FER 軽量作業台KSタイプ 移動式 (改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 53091186
KS-126FER 軽量作業台KSタイプ 移動式 (改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ 53091186

軽量作業台KSタイプ 移動式 (改正RoHS指令 制限物質10種対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
色(本体)サカエグリーン
内容量1台注文コード53091186品番KS-126FER
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質対応サカエリューム天板付作業台。キャスター付で簡単に移動ができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。フタル酸エステル(4種 DEHP、BBP、DBP、DIBP)対応天板
均等耐荷重(kg)200間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)25材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン付属品直進安定金具×2個グリーン天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5293-47RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする