サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台用ワーキング架台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53091597
品番
CL-1200UST
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
グリーン購入法
適合
用途
作業台用ワーキング架台。
質量(kg)
12
色
アイボリー
アズワン品番
64-5296-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
(間口)1200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1174×475×1200
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※スチール天板奥行き600サイズ・R付の天板には取付不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000