※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53091649 品番 CL-1200RT
参考基準価格(税別)¥12,440 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。

均等耐荷重(kg)20 用途ワーキング架台用可動棚。 質量(kg)4 アイボリー アズワン品番64-5296-59 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1123×300×45
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする