※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台ワーキング架台用ボックスフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53091694
品番
CL-1200BH
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
パーツボックス専用のフックとなります。
均等耐荷重(kg)
20
用途
ワーキング架台用ボックスフック。
質量(kg)
3
色
アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
1123×98
アズワン品番
64-5296-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500