※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリパネル
作業台ワーキング架台用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-5296-54
注文コード
53091728
品番
CL-1200P
参考基準価格(税別)
¥21,530
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。
質量(kg)
4.4
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
1123×348
用途
ワーキング架台用パンチングパネル。
色
アイボリー
均等耐荷重(kg)
20
アズワン品番
64-5296-54
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※2010年モデル22.5ピッチ旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500