※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台ワーキング架台用パンチングパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-5296-55 注文コード53091737 品番CL-1800P
参考基準価格(税別)¥29,540 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。

質量(kg)6.7 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)1723×348 用途ワーキング架台用パンチングパネル。 アイボリー 均等耐荷重(kg)20 アズワン品番64-5296-55 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※2010年モデル22.5ピッチ旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする