サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53091773
品番
KTW-187Q6DPSI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
均等耐荷重(kg)
(移動時・昇降時)250
用途
工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様
クイックターン方式
適合機種
KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW
材質
(底板)MDF製
質量(kg)
26
色
アイボリー
キャスター
100Φハードゴムキャスター
適合サイズ(mm)
1800×750(800)
アズワン品番
64-5295-59
関連資料:
寸法図(0.09MB)
取扱説明書:
(0.77MB)
(0.78MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000