均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)2000/250/250
間口(mm)1200
奥行(mm)800
高さ(mm)740
質量(kg)85
材質(天板)スチール(粉体塗装)
材質(本体)スチール/底板MDF
材質(キャスター)ハードゴム
キャスター径(Φmm)100
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
天板厚さ(mm)38
アズワン品番64-5296-02
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38
アジャスター60Φ