※天板補足画像

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53091886 品番 KWCF-128Q6
参考基準価格(税別)¥168,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。「クイックターン方式」
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)2000/250/250 間口(mm)1200 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)81 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール/底板MDF 材質(キャスター)ハードゴム キャスター径(Φmm)100 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 天板厚さ(mm)38 アズワン品番64-5296-01 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38 アジャスター60Φ
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.77MB)(0.78MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする