サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム透明窓付扉タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092105
品番
PNH-1264AW
参考基準価格(税別)
¥390,900
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
収納物の見える化に貢献。透明窓付の保管庫。
材質
(透明窓)塩ビ
色
ホワイト
質量(kg)
141
用途
組立加工・仕分け・梱包作業に
仕様
棚板は50mmピッチで段替え可能
段数
4
ねじ径
【アジャスター】M12×P1.75
材質(天板)
【アジャスター】樹脂
均等耐荷重(kg)
250
アズワン品番
64-5298-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1800
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(有効)1095×570
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000