サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53092123
品番
PNH-9064D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥324,500
この商品は
関連資料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(有効)795×570
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×640×1800
質量(kg)
117
仕様
棚板は50mmピッチで段替え可能
段数
4
均等耐荷重(kg)
250
色(本体)
ダークグレー
アズワン品番
64-5298-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000