サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092148
品番
PNH-1264W
参考基準価格(税別)
¥359,700
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(有効)1095×570
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×640×1800
質量(kg)
139
仕様
棚板は50mmピッチで段替え可能
段数
4
均等耐荷重(kg)
250
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
64-5298-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000