※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質SUS430 均等耐荷重(kg)60 注文コード53092394 品番SU4-ITKA
参考基準価格(税別)¥271,600 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は材質・均等耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
アジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整が可能です。通気孔付。
下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。

材質SUS430 質量(kg)51 均等耐荷重(kg)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)815×415×1080 用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。 仕様通気孔付 間口W×奥行D×高さH(mm)(固定棚)810×320 間口W×奥行D(mm)(スライド棚)726×310 アズワン品番64-5307-11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ステッカーはオプション(別売)です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする