SKR-320P 移動作業車(大型ツールワゴン) サカエ 53092498

移動作業車(大型ツールワゴン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
色(本体)サカエグリーン
質量(kg)68
内容量1台注文コード53092498品番SKR-320P
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

作業台としても使える大型ツールワゴンです。パネル付きも加わりさらに便利になりました。
小物工具の保管、作業スペースの整備、作業効率向上に最適です。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途
工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
均等荷重(kg)300高さ(mm)880奥行(mm)600間口(mm)1000キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム質量(kg)68材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)38引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×394×78(仕切板/別途販売)色(本体)サカエグリーンアズワン品番64-5298-47グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

商品説明動画

移動作業車紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする