移動作業車(大型ツールワゴン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53092516 品番 SKR-330P
参考基準価格(税別)¥204,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

作業台としても使える大型ツールワゴンです。パネル付きも加わりさらに便利になりました。
小物工具の保管、作業スペースの整備、作業効率向上に最適です。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途
工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
均等荷重(kg)300 高さ(mm)880 奥行(mm)600 間口(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 質量(kg)69 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)38 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×394×78(仕切板/別途販売) 色(本体)サカエグリーン アズワン品番64-5298-48 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

移動作業車紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする