サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ミニ工具室(横ケント式)アクリル扉タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092595
品番
K-K1001AW
参考基準価格(税別)
¥329,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。
質量(kg)
73
用途
工場、物流倉庫、整備工場、学校、バックヤードなどでの工具・部品・図面・機械類等の保管にて。
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
(棚板1枚当り)80、(浅引出し1段当り)35
アズワン品番
64-5299-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1022×623×1350
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000