※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ピットイン(架台)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092699
品番
PN-2HMPKW
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オシャレなパールホワイト色を採用。バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×375×1050
質量(kg)
43
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどあらゆる現場で活躍します。
色
ホワイト
アズワン品番
64-5299-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500