ガングリップノブ マーベリック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53092824 品番 560260
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途
何気なく手を置きやすくて握りやすく、オールドタイプでもありニュータイプでもある、人気シリーズ定番ガングリップノブ
ハンドルカバーのカラーで人気の高い「マーベリックシリーズ」と同じカラーパターンをデザインしました。
長さ(mm)100 マーベリックブラウン 太さ(Φmm)約60 口径(mm)本体:12×1.75 アダプタサイズ付属無
注意
※年式・型式等での適合照会は行っておりません。掲載の"シフトノブ_エクステンションレバー適合表.pdf"をご覧いただき、実際のお車をご確認の上お求め下さい。
※シフトノブ交換後はシフトパターン表示が無くなり、保安基準適合外となる為、変速パターンを容易に識別できるような位置に変速装置パターンを表示してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする