サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ピットイン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53092954
品番
PN-H24W
参考基準価格(税別)
¥492,800
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなパールホワイト色を採用。バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×650×2000
質量(kg)
133
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどあらゆる現場で活躍します。
色
ホワイト
アズワン品番
64-5299-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.61MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000