パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53093146 品番 PN-920CND
参考基準価格(税別)¥162,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×2010 均等耐荷重(kg/台)200 設置方式固定式 付属品パンチングパネルフックSFN-12P×1個、SFN-13P×1個、SFN-14P×2個、SFN-15×1個、SFN-23×2個、SFN-26×1個付 用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。 幅(mm)650 質量(kg)76 アイボリー 高さ(mm)900 奥行(mm)2010 均等荷重(kg)200 アズワン品番64-5301-47 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする