スリムワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53093174 品番 89316
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キッチンや洗面所のすきまに収納できるスリムなワゴン、キャスター付で移動ラクラク。
清潔感のあるホワイト色、天板・前面は光沢があり、汚れを簡単に落とせます。
・1500W 2口コンセント付。キッチンでは電気ケトルやコーヒーメーカー、洗面所ではドライヤーやシェーバーの使用ができます。
・キャスターは4ケ付(ストッパー付2ケ)で、お掃除の際の移動もラクラク!
・引出しは抜け落ち防止のストッパー付。タオルや小物収納に便利です。

仕様完成品 材質合成樹脂化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約10.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×31×79 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×23.5×10.5(13.5)(ストッパー付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする