32671 ネイルデスク クロシオ 53093208

32671 ネイルデスク クロシオ 53093208
32671 ネイルデスク クロシオ 53093208
32671 ネイルデスク クロシオ 53093208
32671 ネイルデスク クロシオ 53093208
32671 ネイルデスク クロシオ 53093208
32671 ネイルデスク クロシオ 53093208
32671 ネイルデスク クロシオ 53093208
32671 ネイルデスク クロシオ 53093208
32671 ネイルデスク クロシオ 53093208

ネイルデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード53093208品番32671
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ネイリストのアイデアがいっぱい詰まったこだわりのネイル専用デスク。
施術者側には大容量の収納を備え、お客様側からはすっきり見えるデザイン。天板中央はネイル作業に適した奥行の対面式デスクです。
耐熱性・耐水性に優れ、キズにも強いメラミン素材を全ての面に使用しています。
天板中央は、ネイル作業に適した奥行の対面式デスクです。
タップ収納は上下左右の4ヶ所あります。下部のタップ収納は、高さがあるので雑誌やカタログも収納できます。

幅(mm)1138質量(kg)27奥行(mm)600仕様組立式材質メラミン樹脂化粧繊維板ホワイト高さ(mm)700本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1138×600×700引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×33×12.5(20)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする