らくらくレンジワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53093260 品番65703
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

置き場に困っていたキッチン家電をスッキリひとまとめにできます。
コンパクトサイズなのに収納力は抜群、一人暮らしの方にもオススメです。
耐熱性・耐水性に優れ、キズにも強いメラミン素材を全ての面に使用しています。
1500W2口コンセント (コード長さ約200cm)
背面コード穴(3ヶ所・直径約6cm)
扉はスライドヒンジ
キャスター4ヶ(ストッパー付2ヶ)
使うときだけ引き出せるスライド棚

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)約25.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×41×100.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉:50×37×38(可動棚1枚・3.2cmピッチ3ヶ所移動)、空間:50.5×37×38 寸法(幅W×奥行D)(cm)スライド棚:48×35 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レール付:45×33.5×6.5(8.5)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする