クロシオ
クロシオの 椅子
クロシオの リラックスチェア・ダイニングチェア
クロシオの ダイニングチェア
フェブラ ダイニングチェア 2脚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2脚)
注文コード
53093305
品番
4268
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダイニングをおしゃれでくつろぎの空間に。
座面はお手入れが簡単な合成皮革。背もたれの傾斜と緩やかなカーブが背中を包み込みます。
シンプルで使い勝手の良い2脚セットです。
色
ナチュラル
全高(mm)
805
座面高さ(mm)
435
付属品
脚裏シール、組立工具
仕様
組立式
材質
構造部材=天然木・ラッカー塗装、座面:張り材=合成皮革、クッション材=ウレタンフォーム
質量(kg)
約5.5(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×47.5×80.5
座面高(cm)
43.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません