ナカバヤシ
ナカバヤシの 店舗什器
ナカバヤシの ショーケース
コレクションケース/ナチュラル木目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53093375
品番
CCM-N101NM
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
透明アクリル棚板を採用した木製コレクションケースです。
付属品
棚板/5枚、棚受けダボ/20個
材質
本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色
ナチュラル木目
高さH(mm)
480
本体質量(kg)
3.4
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
330