ナカバヤシ
ナカバヤシの 店舗什器
ナカバヤシの ショーケース
コレクションケース ミニ/ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53093384
品番
CCM-N002S
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品
棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質
本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、背面板/MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色
ブラウン
高さH(mm)
255
本体質量(kg)
2.65
組立方法
組立式
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
420