ナカバヤシ
ナカバヤシの 店舗什器
ナカバヤシの ショーケース
コレクションケース ミニ/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53093409
品番
CCM-N001BK
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品
棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質
本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色
ブラック
高さH(mm)
250
本体質量(kg)
1.4
組立方法
組立式
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
250