クランプ付デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53093497 品番MC-02
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ
交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応
真の実効値方式(True RMS)
クランプ最大測定導体径:Φ12mm
小型軽量手のひらサイズ

用途
工業現場での電流・電圧等のチェック
電気工作での電流・電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、プローブカバー × 2個(装着済み) 質量(g)約 200 g(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格本体:IEC61010-1 準拠 CATV 300V、CATU 600V 交流電圧(V)600.0m / 6.000 / 60.00 / 600.0±(1.5 %rdg + 5 dgt) 抵抗(Ω)660.0±(1.0 %rdg + 4 dgt)/6.000k/60.00k/600.0k±(1.5 %rdg + 2 dgt)/6.000 M±(2.0 %rdg + 5dgt) /60.00M±(3.0 %rdg + 8dgt) 直流電圧(V)600.0m±(0.8 %rdg + 5 dgt) / 6.000 / 60.00±(1.5 %rdg + 2 dgt) / 600.0±(1.5 %rdg + 5 dgt) 表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ付(61セグメント) 周波数(kHz)交流電流/交流電圧:50-1 kHz±(0.1 % + 3 dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 81 × 135 × 30 交流電流(A)100.0±(3.0 %rdg + 5 dgt) 直流電流(A)100.0±(3.0 %rdg + 5 dgt) クランプ径(Φmm)12 レンジ切替オート (マニュアル可) ダイオードテスト順方向電圧:約0.4 - 0.9 V 逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 被測定導体径Φ12mm キャパシタンス(F)9.999 n/99.99 n±(4.5 % + 20dgt)/999.9 n/9.999 μ/99.99 μ±(3.0 ±5 dgt)/999.9 μ/9.999 m/99.99 m 使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと) 導通(Ω)ブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度約 3 回/秒 ファンクションDC 600V /AC 600V DC 100A/AC 100A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする