曜日別特売
MC-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) クランプ付デジタルマルチメータ カスタム 53093506

MC-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) クランプ付デジタルマルチメータ カスタム 53093506
MC-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) クランプ付デジタルマルチメータ カスタム 53093506
MC-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) クランプ付デジタルマルチメータ カスタム 53093506
MC-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) クランプ付デジタルマルチメータ カスタム 53093506

クランプ付デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個注文コード53093506品番MC-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ
交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応
真の実効値方式(True RMS)
クランプ最大測定導体径:Φ12mm
小型軽量手のひらサイズ

用途
工業現場での電流・電圧等のチェック
電気工作での電流・電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
クランプ径(Φmm)12使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする