精密はかり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード53093524 品番MS-50N
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はRoHS指令・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。
風などの影響から計量皿を守るカバー付き。
測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。
見やすいブルーのバックライト採用。

用途
理化学現場での試験品等の重量測定
工場現場での物品の重量測定
付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g)50 最小表示(g)0.001 本体質量(g)約210(電池含まず) 精度±0.003g(0〜30g)、±0.005g(30〜50g) 計量皿寸法(mm)65 機能液晶バックライト 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10〜30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ3分(解除可) 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする